電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN1401BR
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
明るさ(Lm)2000
明るさFLR40W×1灯相当
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
エネルギー消費効率(Lm/W)151.1
皮相電力(VA)14/14/15(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
消費電力(W)12.9
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
光束(Lm)1950
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定