直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71041268 品番 XL501019BMR
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
光ムラのまったくない均一な発行パネル
過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します
通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します

電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 ランプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 取付直付/埋込兼用型 タイプCチャンネル回避型 明るさ(Lm)10000 明るさFHP45W×4灯 本体アルミ カバーアクリル(乳白) 埋込穴(Φmm)□600 質量(kg)7.4 エネルギー消費効率(Lm/W)109 皮相電力(VA)92/92/94(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)調色 仕様調光器:不可 消費電力(W)91 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色(本体) 光束(Lm)10000 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする