直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71044059 品番 XL501014P2D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です

電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色温白色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN2404D 色温度(K)3500 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP45W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□680 質量(kg)6.2 エネルギー消費効率(Lm/W)125.3 皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様ルーバー:なし、調光器:不可、下面パネル:取付可能(別売パネル:XA453033) 消費電力(W)73.7 寸法(幅W×高さH)(mm)720×720 色(本体) 光束(Lm)9240 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする