ランプの種類LED
光源色白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN2403C
色温度(K)4000
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
質量(kg)7.3
エネルギー消費効率(Lm/W)126.2
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様ルーバー:なし、調光器:不可、下面パネル取付可能(別売パネル:XA453037)
取付可能天井厚(mm)3〜25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
光束(Lm)7070
再生紙使用マーク適合