電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN2304C
色温度(K)4000
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
質量(kg)3.8
エネルギー消費効率(Lm/W)131.3
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3〜25
仕様ルーバー:なし、調光器:不可、下面パネル取付可能(別売パネル:XA453 038)
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
光束(Lm)4980
再生紙使用マーク適合