ランプの種類LED
光源色温白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN2303D
色温度(K)3500
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
質量(kg)4
エネルギー消費効率(Lm/W)121.6
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様ルーバー:あり、調光器:不可、下面パネル取付可能(別売パネル:XA453 038)
取付可能天井厚(mm)3〜25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
光束(Lm)3540
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定