埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71046457 品番 XD466021
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

LED-SQUARE(レッド・スクエア)
LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト

仕様調光器:不可 質量(kg)2.4 取付埋込型 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)31 寸法(幅W×高さH)(mm)295×295 本体 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.5 皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V) 色(本体) 光束(Lm)3240 LED寿命(時間)40000 明るさFHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)□275 調光の可否 取付可能天井厚(mm)5〜25 下面カバーフロストアクリル 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする