XD466025 埋込型ベースライト 調光 下面アクリルカバー付 ODELIC(オーデリック) 71046536

XD466025 埋込型ベースライト 調光 下面アクリルカバー付 ODELIC(オーデリック) 71046536 XD466025 埋込型ベースライト 調光 下面アクリルカバー付 ODELIC(オーデリック) 71046536

埋込型ベースライト 調光 下面アクリルカバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71046536 品番XD466025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LED-SQUARE(レッド・スクエア)
LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト

仕様調光器:別売、信号線(別売):OA076091 長さ(mm)295 幅(mm)295 質量(kg)2.4 取付埋込型 電圧(V)100/200/242 本体 定格消費電力(W)32.5 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.6 皮相電力(VA)34/35/37(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 明るさFHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)□275 定格光束(Lm)3240 調光の可否可(連続100〜1%)/PWM 取付可能天井厚(mm)5〜25 下面カバーフロストアクリル 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
※信号線別売(OA076 091)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする