仕様調光器:別売、信号線(別売):OA076091
長さ(mm)295
幅(mm)295
質量(kg)2.4
色白
取付埋込型
電圧(V)100/200/242
本体鋼
定格消費電力(W)32.5
ランプLED一体型
色温度(K)4000
ランプの種類LED
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.8
皮相電力(VA)34/35/37(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFHT42W×2灯クラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)□275
定格光束(Lm)3180
調光の可否可(連続100〜1%)/PWM
取付可能天井厚(mm)5〜25
下面カバーフロストアクリル
再生紙使用マーク適合