ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)16 光源色昼白色 オフホワイト 注文コード71046816 品番XL551034R1C
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は消費電力・光源色・色など36種類から選べます 他の種類を見る

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです
十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型
R15高演色LEDにリニューアルしました
標準セットランプ以外のランプも使用可能です

電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管LED16W(G13)NO441RB 色温度(K)4000 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 タイプ2500lmタイプ 明るさHf32W定格出力相当 本体アルミ、樹脂 オフホワイト 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 エネルギー消費効率(Lm/W)123.7 皮相電力(VA)17(100V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井専用 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 消費電力(W)16 光束(Lm)1980 再生紙使用マーク適合
注意
※レール取付専用
※調光器不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
事務所の照度アップ
有限会社ランドワークス 様 (不動産業)

取扱説明書も理解しやすい設置も一人で出来たので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする