電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色電球色ランプ直管LED16W(G13)NO441RB色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付レール取付専用タイプ2500lmタイプ明るさHf32W定格出力相当本体アルミ、樹脂色ブラック反射板鋼(白)質量(kg)3.5エネルギー消費効率(Lm/W)122.5皮相電力(VA)17(100V)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)消費電力(W)16光束(Lm)1960再生紙使用マーク適合