ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
ランプ直管形LED16.3W(G13)
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型
タイプ2500lmタイプ
明るさHf32W定格出力相当
本体鋼
幅(mm)250
長さ(mm)1250
埋込穴(Φmm)1235×220
質量(kg)2.9
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2
皮相電力(VA)34/35/36(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
仕様調光器:不可
連結可能型(別売OA075 046)
遮光(°)15
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32.6
色(本体)白
光束(Lm)4670
調光範囲約1%〜100%
再生紙使用マーク適合