埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)16 光源色昼白色 注文コード71048119 品番XD566101R1
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は消費電力・光源色など18種類から選べます 他の種類を見る

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管形LED16W(G13) 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型1灯用 タイプ2500lmタイプ 明るさHf32W定格出力相当 本体 幅(mm)214 長さ(mm)1284 埋込穴(Φmm)1265×190 質量(kg)3.5 エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 皮相電力(VA)17/17/18(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(別売OA253 057) 仕様調光器:不可 消費電力(W)16 色(本体) 光束(Lm)2350 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする