電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
ランプ直管形LED23.1W(G13)
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型1灯用
タイプ3400lmタイプ
明るさHf32W高出力相当
本体鋼
幅(mm)214
長さ(mm)1284
埋込穴(Φmm)1265×190
質量(kg)3.5
エネルギー消費効率(Lm/W)140
皮相電力(VA)24/25/26(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
連結可能型(別売OA253 057)
仕様調光器:不可
消費電力(W)23.1
色(本体)白
光束(Lm)3235
調光範囲約1%〜100%
再生紙使用マーク適合