電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
ランプ直管形LED16W(G13)
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用
タイプ2500lmタイプ
明るさHf32W定格出力相当
本体鋼
幅(mm)320
長さ(mm)1282
埋込穴(Φmm)1270×300
質量(kg)6.1
エネルギー消費効率(Lm/W)121.5
皮相電力(VA)33/34/36(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型(別売MA001)
材質(ルーバー)鋼(白色)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
消費電力(W)32
色(本体)白
光束(Lm)3890
再生紙使用マーク適合