電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
ランプ直管形LED23.1W(G13)
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用
タイプ3400lmタイプ
明るさHf32W高出力相当
本体鋼
幅(mm)320
長さ(mm)1282
埋込穴(Φmm)1270×300
質量(kg)6.1
エネルギー消費効率(Lm/W)128.7
皮相電力(VA)48/50/51(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
連結可能型(別売MA001)
材質(ルーバー)鋼(白色)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
消費電力(W)46.2
色(本体)白
光束(Lm)5950
調光範囲約1%〜100%
再生紙使用マーク適合