電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼光色
ランプ直管形LED22.8W(G13)
色温度(K)6500
演色指数(Ra)94
取付直付型/下面開放型2灯用
タイプ3400lmタイプ
明るさHf32W高出力相当
本体鋼
質量(kg)3.7
エネルギー消費効率(Lm/W)136.4
皮相電力(VA)47/49/51(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
遮光(°)15
仕様調光器:不可
消費電力(W)45.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50
色(本体)白
光束(Lm)6220
再生紙使用マーク適合