ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
白色
注文コード
71050359
品番
XL551092R1C
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様
調光器:不可
質量(kg)
4.1
取付
直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用
タイプ
2500lmタイプ
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
32
本体
鋼
ランプ
直管形LED16W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×1250×61
色温度(K)
4000
ランプの種類
高演色LED
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.3
皮相電力(VA)
33/34/36(100V/200V/242V)
色(本体)
白
材質(ルーバー)
鋼(白色)
光束(Lm)
4140
LED寿命(時間)
40000
明るさ
Hf32W定格出力相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
遮光(°)
15
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可