ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
71050718
品番
XL551092RE
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様
調光器:不可
質量(kg)
4.1
取付
直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用
タイプ
2100lmタイプ
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
28
本体
鋼
ランプ
直管形LED14W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×1250×61
色温度(K)
3000
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.9
皮相電力(VA)
29/30/31(100V/200V/242V)
色(本体)
白
光束(Lm)
3610
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FLR40W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可