直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71050736 品番 XL551092R1H
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管形LED16.3W(G13) 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用 タイプ2500lmタイプ 明るさHf32W定格出力相当 本体 質量(kg)4.1 エネルギー消費効率(Lm/W)139.5 皮相電力(VA)34/35/36(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 材質(ルーバー)鋼(白色) 遮光(°)15 仕様調光器:不可 消費電力(W)32.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61 色(本体) 光束(Lm)4550 調光範囲約1%〜100% 再生紙使用マーク適合
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※調光器不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする