埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)14.4 光源色昼白色 光束(Lm)2050 注文コード71050824 品番XD566104RB
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は消費電力・光源色・光束など18種類から選べます 他の種類を見る

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管形LED7.2W(G13) 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型2灯用 タイプ1050lmタイプ 明るさFL20W相当 本体 幅(mm)250 長さ(mm)632 埋込穴(Φmm)617×220 質量(kg)2 エネルギー消費効率(Lm/W)142.3 皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 遮光(°)15 連結可能(別売OA075 046) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)14.4 色(本体) 光束(Lm)2050 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする