ランプの種類高演色LED
光源色電球色
ランプ直管形LED7.2W(G13)
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型1灯用
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
幅(mm)214
長さ(mm)666
埋込穴(Φmm)646×190
質量(kg)2.3
エネルギー消費効率(Lm/W)129.5
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
連結可能(別売(OA253 057)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
色(本体)白
光束(Lm)933
再生紙使用マーク適合