XD566106R 埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71050937

XD566106R 埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71050937
XD566106R 埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71050937

埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光XD566106R

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は光源色・消費電力・光束など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
昼白色
消費電力(W)
14.4
光束(Lm)
1990
注文コード
71050937
品番
XD566106R
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

光源色
昼白色
色温度(K)
5000
取付
埋込型/下面開放型(幅広)2灯用
幅(mm)
320
長さ(mm)
664
埋込穴(Φmm)
652×300
質量(kg)
2.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.1
皮相電力(VA)
15/16/16(100V/200V/242V)
遮光(°)
15
連結
可能型(別売連結金具MA001)
仕様
調光器:不可
タイプ
1050lmタイプ
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
14.4
本体
鋼
ランプ
直管形LED7.2W(G13)
ランプの種類
高演色LED
色(本体)
白
光束(Lm)
1990
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする