ランプの種類高演色LED
光源色電球色
ランプ直管形LED7.2W(G13)
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
幅(mm)320
長さ(mm)664
埋込穴(Φmm)652×300
質量(kg)2.6
エネルギー消費効率(Lm/W)125
皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
遮光(°)15
連結可能型(別売連結金具MA001)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)14.4
色(本体)白
光束(Lm)1800
再生紙使用マーク適合