仕様調光器:不可
質量(kg)2.1
取付直付型/下面開放型2灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)14.4
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×50
色温度(K)6500
ランプの種類高演色LED
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.5
皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)1980
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
遮光(°)15
再生紙使用マーク適合