電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色白色
ランプ直管形LED22.8W(G13)
色温度(K)4000
演色指数(Ra)94
取付直付型2灯用/ソケットカバー付
タイプ3400lmタイプ
明るさHf32W高出力相当
本体鋼
色白
質量(kg)2.8
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2
皮相電力(VA)47/49/51(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型(連結用ソケットカバー別売)
仕様調光器:不可
消費電力(W)45.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×81
光束(Lm)5940
再生紙使用マーク適合