電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色白色
ランプ直管形LED14W(G13)
色温度(K)4000
演色指数(Ra)94
取付直付型2灯用/ソケットカバー付
タイプ2100lmタイプ
明るさFLR40W相当
本体鋼
色白
質量(kg)2.8
エネルギー消費効率(Lm/W)135.7
皮相電力(VA)29/30/31(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型(連結用ソケットカバー別売)
仕様調光器:不可
消費電力(W)28
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×81
光束(Lm)3800
再生紙使用マーク適合