ランプの種類高演色LED
光源色昼光色
ランプ直管形LED16W(G13)
色温度(K)6500
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型2灯用
タイプ2500lmタイプ
明るさHf32W定格出力相当
本体鋼
色白
質量(kg)2.9
エネルギー消費効率(Lm/W)144
皮相電力(VA)33/34/36(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75
光束(Lm)4610
再生紙使用マーク適合