ランプの種類高演色LED
光源色温白色
ランプ直管形LED22.8W(G13)
色温度(K)3500
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用
タイプ3400lmタイプ
明るさHf32W高出力相当
本体鋼
色白
質量(kg)3.6
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2
皮相電力(VA)47/49/51(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)45.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83
光束(Lm)5940
再生紙使用マーク適合