電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
ランプ直管形LED23.1W(G13)
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用
タイプ3400lmタイプ
明るさHf32W高出力相当
本体鋼
色白
質量(kg)2.4
エネルギー消費効率(Lm/W)143.1
皮相電力(VA)24/25/26(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)
仕様調光器:不可
消費電力(W)23.1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103
光束(Lm)3306
再生紙使用マーク適合