電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色白色
ランプ直管形LED7.2W(G13)
色温度(K)4000
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
色白
質量(kg)1.5
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
消費電力(W)7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×636×103
光束(Lm)960
再生紙使用マーク適合