電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
ランプ直管形LED16.3W(G13)
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/反射笠付1灯用
タイプ2500lmタイプ
明るさHf32W定格出力相当
本体鋼
色白
質量(kg)2
エネルギー消費効率(Lm/W)146
皮相電力(VA)17/18/18(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)
仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052
消費電力(W)16.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83
光束(Lm)2380
再生紙使用マーク適合