電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
ランプ直管形LED16W(G13)
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用
タイプ2500lmタイプ
明るさHf32W定格出力相当
本体鋼
色白
質量(kg)4.4
エネルギー消費効率(Lm/W)133.1
皮相電力(VA)17/17/18(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
用途コーナー用
仕様調光器:不可
消費電力(W)16
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450
光束(Lm)2130
再生紙使用マーク適合