用途ショーケース用
仕様調光器:不可
質量(kg)0.7
取付直付型/ショーケース用1灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×706×41
色温度(K)4000
ランプの種類高演色LED
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)130.4
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)939
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合