直付型ベースライト40形 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)14 光源色昼白色 注文コード71057763 品番XL551720R
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力・光源色など19種類から選べます 他の種類を見る

LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)
片側給電片側配線
シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ
安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました

ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管形LED14W 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型 タイプ2100lmタイプ 明るさFL40W相当 本体鋼・樹脂 質量(kg)2.4 エネルギー消費効率(Lm/W)151 皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63 光束(Lm)2114 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする