XL551720R1A 直付型ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057788

XL551720R1A 直付型ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057788
XL551720R1A 直付型ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057788

直付型ベースライト40形 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼光色注文コード71057788品番XL551720R1A
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)
片側給電片側配線
シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ
安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました

ランプの種類高演色LED光源色昼光色ランプ直管形LED16W色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付直付型タイプ2500lmタイプ明るさHf32W定格出力本体鋼・樹脂質量(kg)2.4エネルギー消費効率(Lm/W)145.6皮相電力(VA)17/17/18(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)16寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63光束(Lm)2330再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする