ランプの種類高演色LED
光源色白色
ランプ直管形LED7.2W
色温度(K)4000
演色指数(Ra)94
取付直付型
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼・樹脂
色白
質量(kg)1.2
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63
光束(Lm)960
再生紙使用マーク適合