仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可
長さ(mm)300
幅(mm)217
質量(kg)5.2
色ホワイト
取付直付タイプ
高さ(mm)335
電圧(V)100/200/242
本体アルミ・鋼
定格消費電力(W)135
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120
皮相電力(VA)141/138/138(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさ水銀灯400Wクラス
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)16200
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合