高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71058165 品番XP252098
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池装置内蔵型
電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません
2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます

仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可 幅(mm)Φ217 質量(kg)4.7 ホワイト 取付ペンダントタイプ 高さ(mm)365 電圧(V)100/200/242 全高(mm)1447 本体アルミ 定格消費電力(W)102 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.5 皮相電力(VA)106/104/107(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 明るさ水銀灯300Wクラス 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)12500 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする