用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき穴径d1(Φmm)11材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)38ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9穴仕様(大径)新JIS規格対応 H9