大人の書道セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71132855 品番AR-08SA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

初めての方にも再開する方にもオススメ。本格的な道具を揃えた大人の書道セットです。ゴムバンド付きで書道教室等にも持ち運びいただけます。越前塗(側面・底面は溜塗仕上げ)の美しいツイン文鎮入りです。

用途書道セット セット内容太筆(白鳳/行書・草書/半紙2〜6文字用)/細筆(玉葉/細字書簡用)/硯(五三寸)/固型墨(紅花墨/二ツ星/(1.5丁型・古梅園製))/墨液(三歌仙/50mL/墨運堂製)/文鎮×2本(越前塗・300g(2本))/水滴(豆サイズ)/筆置/下敷(美濃判/樹脂ラシャ/4マス・6マス両面罫線入り)/硯箱(越前塗・曙) 材質(太筆/白鳳)羊毛/(細筆/玉葉)いたち毛・羊毛 質量(g)1650 硬さ(太筆/白鳳)やや柔らかめ/(細筆/玉葉)やや硬め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(硯箱)165×292×35(特大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする