大人の書道セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ花丸文 注文コード71132864 品番AR-03SH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

細字書道や写経、手紙をしたためる際に。自宅でも外出先でもご愛用いただけるコンパクトで実用性に優れた大人の書道セットです。

用途書道セット セット内容硯箱(越前塗り・黒)/細筆/硯(三五度)/固型墨(紅花墨 三ツ星(0.5丁型・古梅園製))/水滴(豆サイズ) 材質(細筆)いたち毛・特殊ポリエステル毛 タイプ花丸文 硬さ(細筆)やや硬め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(硯箱)90×30×200(小)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする