あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道セット他
大人の書道セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
とんぼ
注文コード
71132873
品番
AR-04ST
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細字書道や写経、手紙をしたためる際に。自宅でも外出先でもご愛用いただけるコンパクトで実用性に優れた大人の書道セットです。
用途
書道セット
セット内容
硯箱(越前塗り・黒)/細筆/硯(三五度)/固型墨(紅花墨 三ツ星(0.5丁型・古梅園製))/水滴(豆サイズ)
色
黒
タイプ
とんぼ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(硯箱)90×30×200(小)