PUMA(プーマ) 2つ折りウォレット

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71133038 品番 PM242BL
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プーマの2つ折りウォレット。小銭入れが大きく開いて使いやすい!長さが調節できるストラップ付でショルダーベルトやウォレットチェーンとして使える。

種類折財布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×125 材質ポリエステル 機能ストラップ:約1m〜50cmに調節可能 ブルー 用途財布 仕様(札入)1室/(小銭入)2室/(カード入)8室(6室+2室)/オリジナルデザインの引き手付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71133047
2023-01-22
用途:
スキー場で、付属のストラップで首から掛け、本体をスキーウェアの内側のポケット入れて使います。
その他業種

スキー場では普段利用の財布と小銭入れでは、重いうえに大きくてかさばるために利用しにくいと感じていました。必要最小限のクレジットカード、身分証明書と紙幣が入れられて、できれば小銭入れなどがコンパクトにまとまったウォレットが欲しいと考えていました。このウォレットはその用途に最適だと思います。値段も高くなく、ストラップが十分に長いこと、軽量であることもいいと思います。ただ、クレジットカードを入れる部分の開閉はマジックテープであるため、耐久性と開閉時のビリビリという音がするのが残念です。できれば磁石などで開閉ができるようにしてもらえると最高です。

対象商品:
71133038
2022-10-20
用途:
孫にプレゼント
その他業種

モノタロウからはいろいろと購入しています。別の商品を購入する際に併せて購入しました。
他店よりも安く、孫も大喜びでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする