セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの カードケース(書類保護ケース)
セキセイの ソフトケース
ラポルタ クリアケース クリアクリア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71133388
品番
LA-6355-15
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
中身が見えて使いやすい、大人可愛いクリアケース。マチ付きなので見た目以上に収納できる。厚みがある生地なので型崩れしにくい。防水素材なので汚れても拭き取れます。
用途
クリアケース
材質
(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂
色
ネイビーブルー
サイズ
A5
規格
A5タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×30×195
注意
※完全防水仕様ではありません。