シールック ワイドフォルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 71133519 品番 CLK-2404-50
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95

入れた書類が抜け落ちにくい、A4ワイド幅のクリアホルダー書類を差し込む側の下半分を溶着しているので、書類が落ちにくい。横幅が240mmのワイド幅なので、市販のクリアホルダーがそのまま収容できる。A4サイズのコピー用紙が約100枚または、A4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)まで収容可能!四方の角が丸くて手にやさしく安心。バッグにも入れやすく傷も付かない。便利な名刺ポケット付。見出し用インデックスとしても使用可能。

用途クリヤーホルダー 付属品(タイトルカード)1枚 材質(本体)再生PP0.2mm厚(半透明)/(タイトルカード)紙 厚さ(mm)0.2 イエロー 収納枚数目安:A4コピー用紙約100枚、またはA4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時) 適合サイズA4 外寸(幅W×高さH)(mm)240×310 ポケット名刺ポケット付
注意
※ファイルの適性収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする