フィンダッシュ パックンカバーノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) サイズB5 注文コード71133634 品番FINN-7651-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

自分だけのオリジナル表紙が作れるポケット付高透明カバーノート表紙全面がポケットになったカバー付ノート!ポケットタイプの高透明カバー表紙。ぱっくんと大きく開く差込口は、プリントやメモがスムーズに入ります。高透明PPカバー表紙ポケットにぴったり入るので、表紙を自由に着せ替えて、自分だけのオリジナル表紙が作れます。

用途ノート 材質(カバー)PP0.15mm厚/(ノート)紙 サイズB5 タイプくろねこ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×5×259(B5) 罫幅(mm)7 罫線7mm横罫(グレー) ページ数60ページ(30枚) 色(表紙)柄物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする