ラポルタ ペンポーチ クリアクリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71133896 品番 LA-6360-27
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。インスタ映えも◎収納力抜群。ワイドなマチ幅の大容量タイプ。透明PVC生地は防水素材なので汚れても拭き取れます。クリア×上品なカラーリングの合皮の組み合わせで大人可愛い。

用途ペンケース 材質(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂 ペールピンク 規格ボックス型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×50×100 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※完全防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする