防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71138839 品番 DP-6701N-32
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
ひょう量(kg)32 最大風袋量(kg)32 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 目量(kg)0.005 消費電力(W)0.03 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電圧(V)DC6 使用環境湿度(%)30〜85(結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795〜802×605 文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W) 防塵防水性能IP65準拠 オプション専用ACアダプター、無線通信ユニット( ZBee、Bluetooth )、無線プリンタ(Bluetooth無線通信ユニット付)、RS232C入出力、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、ブザー機能、ステンレス製水平調節脚、SUS製ベースカバー、セパレートタイプ、キャスター 表示形式デジタル 種類台はかり ひょう量単位kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする