ひょう量(kg)60
最大風袋量(kg)60
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
目量(kg)0.01
消費電力(W)0.03
使用温度範囲(℃)-10〜40
定格電圧(V)DC6
使用環境湿度(%)30〜85(結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795〜802×605
文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)
防塵防水性能IP65準拠
オプション専用ACアダプター、無線通信ユニット( ZBee、Bluetooth )、無線プリンタ(Bluetooth無線通信ユニット付)、RS232C入出力、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、ブザー機能、ステンレス製水平調節脚、SUS製ベースカバー、セパレートタイプ、キャスター
表示形式デジタル
種類台はかり
ひょう量単位kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
RoHS指令(10物質対応)対応